Motion
UCT314
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00586746
N° MFRUCT314
Prix889.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00586746
N° MFRUCT314
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
Prix889.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT314 70MM PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Espacement des fentes
    140 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Longueur totale
    252 mm
  • Hauteur totale
    202 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    UCT300
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT314
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250268948
  • CUP_NON
    0808250268948
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 kgf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif