Motion
UCP215D1

NTN
UCP215D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00586749
N° MFRUCP215D1
Prix371.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP215D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00586749
N° MFRUCP215D1
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
Prix371.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP215D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5312 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Numéro de palier
    UC215D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P215D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    275 mm
  • Largeur de la base
    2.9062 po, 74.0 mm
  • Largeur totale
    3.2051 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    UC215D1
  • CUP_NON
    4547359001655
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001655
  • Poids
    15.71 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues