Motion
UCFC213D1

NTN
UCFC213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00586762
N° MFRUCFC213D1
Prix463.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00586762
N° MFRUCFC213D1
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
Votre prix463.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFC213D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur totale
    8.0625 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.6875 po
  • Numéro de palier
    UC213D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    8.0625 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.9687 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Roulement de rechange
    UC213D1
  • ID du boîtier
    FC213D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000849
  • CUP_NON
    4547359000849
  • Poids
    12.96 lb
  • Diamètre extérieur
    8.0625 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues