Motion
YA008RR
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1/2 po, diamètre extérieur 1.5748 po, largeur 0.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586765
N° MFRYA008RR
Prix140.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1/2 po, diamètre extérieur 1.5748 po, largeur 0.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586765
N° MFRYA008RR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YA 008 RR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    23.8 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Couvercle étroit
  • Série
    YA-RR
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • CUP_NON
    087796098602
  • Poids
    0.2 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif