Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1.8504 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale27 mm
- Largeur de l’anneau extérieur0.5910 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5220 tr/min
- Type de jointCouvercle étroit
- SérieYA-RR
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- CUP_NON087796053144
- Poids0.3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille