Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1/2 po, Qualité standard, DE sphérique, Non relubrifiable, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5118 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Rpm max.12000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#10-32
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327149697
- CUP_NON662327149697
- Poids0.25 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille