Motion
U210NL
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 3.0000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00586805
N° MFRU210NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 5/8 in Bore Diam., 40 mm OD, 3.0000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00586805
N° MFRU210NL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
U210NL BRG et SS U210NL
  • Roulement à billes non monté de 5/8 po, Qualité standard, DE sphérique, Non relubrifiable, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5118 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149772
  • CUP_NON
    662327149772
  • Poids
    0.24 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif