Aperçu
- 1 1/8" Non monté, non relubrifiable, DE sphérique, roulement à billes, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/8 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#1/4-28
- Numéro CUP du fabricant662327149819
- CUP_NON662327149819
- Poids0.78 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille