Aperçu
- 1 3/16" Non monté, non relubrifiable, DE sphérique, roulement à billes, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Rpm max.8000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#1/4-28
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327149826
- CUP_NON662327149826
- Poids0.85 lb