Motion
U2E32NL
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586831
N° MFRU2E32NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586831
N° MFRU2E32NL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
U2E32NL BRG et SS U2E32NL
  • Roulement à billes non monté de 2 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Conduit extérieur en D.E. sphérique, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.5433 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    #3/8-24
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149727
  • CUP_NON
    662327149727
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif