Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/4 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.4380 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage1.9063 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327152864
- CUP_NON662327152864
- Poids0.80 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille