Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 5/8 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6880 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.53330 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage2.2188 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327153120
- CUP_NON662327153120
- Poids1.98 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille