Motion
YG228NL
Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 3/4 po, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586895
N° MFRYG228NL
Prix173.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 3/4 po, diamètre extérieur de 3.3465 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586895
N° MFRYG228NL
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
Votre prix173.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YG228NL BRG&COL YG228NL
  • Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1 3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.3465 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Longueur de l’alésage
    2.2188 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327153168
  • CUP_NON
    662327153168
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif