Motion
UG212HL
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00586915
N° MFRUG212HL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00586915
N° MFRUG212HL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UG212HL BRG et SS UG212HL
  • Roulement à billes non monté de 3/4 po, Qualité standard, Verrouillage de la vis de réglage, Joint d’étanchéité de dégagement, relubrifiable, DE sphérique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.8504 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2813 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    #1/4-28
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149239
  • CUP_NON
    662327149239
  • Poids
    0.45 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif