Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, verrouillage de la vis de fixation, joint d'étanchéité de dégagement, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.3594 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.9600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#1/4-28
- Numéro CUP du fabricant662327149307
- CUP_NON662327149307
- Poids0.42 lb