Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Verrouillage de la vis de réglage, Joint d’étanchéité de dégagement, relubrifiable, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/4 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.7656 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6850 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#5/16-24
- Numéro CUP du fabricant662327149369
- CUP_NON662327149369
- Poids1.25 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille