Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 11/16 po, Qualité standard, verrouillage de la vis de réglage, joint d’étanchéité de dégagement, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Rpm max.5330 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#5/16-24
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327149475
- CUP_NON662327149475
- Poids2.02 lb