Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Relubrifiable, Verrouillage par vis de fixation, Joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 15/16 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure2.0938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale6090 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4800 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#3/8-24
- Numéro CUP du fabricant662327149529
- CUP_NON662327149529
- Poids2.00 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille