Aperçu
Description du fabricant
UG235HL BRG et SS UG235HL
- Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, relubrifiable , Verrouillage vis de fixation, Joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale5.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.9843 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4360 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#3/8-24
- Numéro CUP du fabricant662327149567
- CUP_NON662327149567
- Poids2.45 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité