Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 7/16 po, Qualité standard, Verrouillage de la vis de réglage, Joint d’étanchéité de dégagement, relubrifiable, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 7/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Largeur totale5.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.0630 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure2.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale9110 lbf
- Capacité de charge statique radiale8080 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#3/8-24
- Numéro CUP du fabricant662327149604
- CUP_NON662327149604
- Poids3.12 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille