Aperçu
- Roulement à billes non monté de 3/4 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.2813 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7500 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#1/4-28
- Numéro CUP du fabricant662327149246
- CUP_NON662327149246
- Poids0.36 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille