Aperçu
- Roulement à billes non monté de 7/8 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.3594 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6800 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#1/4-28
- Numéro CUP du fabricant662327149260
- CUP_NON662327149260
- Poids0.47 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille