Aperçu
- Roulement à billes non monté de 3/4 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7874 po
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Largeur de la bague intérieure1.4688 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2780 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.10950 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327962838
- CUP_NON662327962838
- Poids1.00 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille