Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Verrouillable à vis de fixation, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale5.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.9843 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3200 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage#3/8-24
- Numéro CUP du fabricant662327149949
- CUP_NON662327149949
- Poids2.44 lb