Aperçu
Description du fabricant
UG323L BRG&COL UG323L
- Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 7/16 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.0236 po
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Largeur de la bague intérieure2.0938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale5760 lbf
- Capacité de charge statique radiale4290 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7550 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327734749
- CUP_NON662327734749
- Poids1.90 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité