Aperçu
Description du fabricant
UG324L BRG&COL UG324L
- Roulement à billes non monté de 1 1/2 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/2 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.1024 po
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Largeur de la bague intérieure2.3125 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale7020 lbf
- Capacité de charge statique radiale5390 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7200 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327883324
- CUP_NON662327883324
- Poids2.94 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité