Motion
UG327L
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-11/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 5.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587015
N° MFRUG327L
Prix474.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-11/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 5.0000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587015
N° MFRUG327L
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
Votre prix474.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UG327L BRG&COL UG327L
  • Roulement à billes non monté de 1 11/16 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1811 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7110 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327735029
  • CUP_NON
    662327735029
  • Poids
    3.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif