Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 3/4 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale5.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.1811 po
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Largeur de la bague intérieure2.5938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale9160 lbf
- Capacité de charge statique radiale7110 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6200 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327735036
- CUP_NON662327735036
- Poids3.70 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille