Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 3/16 po
- Diamètre extérieur4.7244 po
- Largeur totale5.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.3386 po
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Largeur de la bague intérieure3.0625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale12400 lbf
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4950 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327708740
- CUP_NON662327708740
- Poids6.13 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille