Motion
UG339L
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 4.1300 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587022
N° MFRUG339L
Prix759.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 5.1181 po, largeur 4.1300 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587022
N° MFRUG339L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix759.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UG339L BRG&COL UG339L
  • Roulement à billes non monté de 2 7/16 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 7/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.1181 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.4173 po
  • Type de service
    Brg de bille robuste
  • Largeur de la bague intérieure
    3.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708313
  • CUP_NON
    662327708313
  • Poids
    7.32 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif