Motion
UG343L
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-11/16 po, diamètre extérieur 5.9055 po, largeur 4.8800 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587026
N° MFRUG343L
Price1,220.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-11/16 po, diamètre extérieur 5.9055 po, largeur 4.8800 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587026
N° MFRUG343L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price1,220.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UG343L BRG&COL UG343L
  • Roulement à billes non monté de 2 11/16 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2 11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.9055 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6142 po
  • Type de service
    Brg de bille robuste
  • Largeur de la bague intérieure
    3.8125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3950 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    662327735289
  • CUP_NON
    662327735289
  • Poids
    12.58 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif