Aperçu
- Roulement à billes non monté de 3 15/16 po, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage3 15/16 po
- Diamètre extérieur8.4646 po
- Largeur totale5.7500 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur2.1654 po
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale30000 lbf
- Capacité de charge statique radiale31600 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2750 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327963088
- CUP_NON662327963088
- Poids33.00 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille