Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre extérieur40 mm
- Largeur totale0.9375 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5120 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure0.9380 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de jointJoint de contact
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieB250
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- ApplicationIndustriel général
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798272535
- CUP_NON662798272535
- Poids1 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille