Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.4375 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure36.5125 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale1650 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantT102AZZ
- CUP_NON097741022033
- Poids1.38 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionT 102 AZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.8346 po et une largeur globale de 1.4375 po.