Motion
T114AZZ

MRC (SKF)
T114AZZ

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1-7/8 in Bore Diam., 110 mm OD, 27 mm Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00587260
N° MFRT114AZZ
Prix525.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
T114AZZ

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1-7/8 in Bore Diam., 110 mm OD, 27 mm Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00587260
N° MFRT114AZZ
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
Votre prix525.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T 114 AZZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur totale
    27 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2125 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • CUP_NON
    097741022040
  • Poids
    4.12 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif