Aperçu
- Roulement à billes non monté de 3/4 po, Qualité standard, verrouillage par vis de fixation, bagues d'arrêt en acier, joint d'étanchéité de dégagement, relubrifiable, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale2.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327431419
- CUP_NON662327431419
- Poids0.40 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille