Motion
GE20KRRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 20 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 1.3438 po, usage moyen, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00587342
N° MFRGE20KRRB
Prix139.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 20 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 1.3438 po, usage moyen, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00587342
N° MFRGE20KRRB
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
Prix139.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 20 KRRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3438 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5220 tr/min
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    G-KRRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796102743
  • CUP_NON
    087796102743
  • Poids
    0.45 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif