Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieG-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796105652
- CUP_NON087796105652
- Poids2.18 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille