Motion
GE55-KRR-B
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 3.9375 po, largeur de 2.8125 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00587364
N° MFRGE55-KRR-B
Prix312.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 3.9375 po, largeur de 2.8125 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00587364
N° MFRGE55-KRR-B
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
Prix312.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE55-XL-KRR-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    71.4 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GE..-KRR-B
  • CUP_NON
    4012802783766
  • Poids
    3.75 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif