Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur13 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure19.05 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieGRA-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796098787
- CUP_NON087796098787
- Poids0.25 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille