Motion
GRAE20RRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 20 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 0.8438 po, usage moyen, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00587386
N° MFRGRAE20RRB
Prix91.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 20 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 0.8438 po, usage moyen, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00587386
N° MFRGRAE20RRB
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
Prix91.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAE 20 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.8438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    21.44 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Coussinet moulé
  • Série
    GRA-RRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796099074
  • CUP_NON
    087796099074
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif