Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.8438 po
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure21.44 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4540 tr/min
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieGRA-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796053205
- CUP_NON087796053205
- Poids0.41 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille