Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure23.83 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2280 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3800 tr/min
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieGRA-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796053373
- CUP_NON087796053373
- Poids0.7 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille