Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure25.4 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3270 tr/min
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieGRA-RRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796053618
- CUP_NON087796053618
- Poids1.13 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille