GRAE45RRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 45 mm, diamètre extérieur 85 mm, largeur 1.1875 po, usage moyen, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00587401
N° MFRGRAE45RRB
Prix232.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 45 mm, diamètre extérieur 85 mm, largeur 1.1875 po, usage moyen, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00587401
N° MFRGRAE45RRB
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
Votre prix232.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAE 45 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    30.18 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Coussinet moulé
  • Série
    GRA-RRB
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796101197
  • CUP_NON
    087796101197
  • Poids
    1.58 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif