Motion
GRAE45-NPP-B

INA (Schaeffler)
GRAE45-NPP-B

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.3438 po, largeur de 43.80 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00587402
N° MFRGRAE45-NPP-B
Prix171.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GRAE45-NPP-B

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 3.3438 po, largeur de 43.80 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00587402
N° MFRGRAE45-NPP-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix171.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAE45-XL-NPP-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3438 po
  • Largeur totale
    43.80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GRAE..-NPP-B
  • CUP_NON
    4012802800739
  • Poids
    1.72 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif