GE40-KLL-B
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 56.50 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00587465
N° MFRGE40-KLL-B
Prix238.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 56.50 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00587465
N° MFRGE40-KLL-B
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
Prix238.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE40-XL-KLL-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    56.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28.1 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    56.5 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    GE..-KLL-B
  • CUP_NON
    4012802799958
  • Poids
    1.95 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif