Motion
RAE30RRB
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 0.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00587480
N° MFRRAE30RRB
Prix101.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 0.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00587480
N° MFRRAE30RRB
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
Votre prix101.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAE 30 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    23.83 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RA-RRB
  • CUP_NON
    087796099821
  • Poids
    0.36 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif