GE90-KRR-B
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 69.50 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587489
N° MFRGE90-KRR-B
Prix1,496.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 69.50 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00587489
N° MFRGE90-KRR-B
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
Prix1,496.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE90-XL-KRR-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    69.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    69.5 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    72000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GE..-KRR-B
  • CUP_NON
    4012802794977
  • Poids
    8.71 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif