Aperçu
Description du fabricant
GRFTD 1 PO 2 BOULON FLG BRG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5440 tr/min
- SérieGRFTD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1100KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796057173
- CUP_NON087796057173
- Poids0.85 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité